2ドア冷凍冷蔵庫 ファン式 121L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07295867 品番JR-NF121C(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

霜取り不要のミニマムサイズ
121Lのミニマムサイズでありながら冷気を循環させるファン式を採用、冷凍室の霜取りが不要で手間がかかりません。
引き出し式クリアバスケットでキレイに保存
透明で奥まで見やすく、引き出し式で出し入れがスムーズ。大きな食パンもまるごと入り、冷凍食品や作り置きタッパは整理しやすいサイズのクリアボックスで、使いやすい冷凍室です。
小型でも48Lのジャイアントフリーザー
定格内容積 約39%が冷凍室で、買いだめや作り置きで自炊に役立ちます。
スリムボディ
幅49.5cm以内のため、ワンルームでもすっきり置くことができます。
耐熱性能天板電子レンジを載せることが出来るので、限られた空間を有効活用できます。
2Lペットボトル 3本収納可能
ミニマムサイズでもドアポケットに2Lペットボトルを3本収納することができます。
強化ガラストレイ
汚れてもサッと拭くだけで、お手入れもカンタンです。
高さ調整可能トレイ
冷蔵庫に入れるものによって棚の位置が変えられ、自在に収納可能です。
LED庫内灯
奥の食品も見やすく、長寿命です。

性能フリーザー:フォースター 質量(kg)34 ホワイト 容量(L)冷凍室:48 <32>、冷蔵室:73 <58> ※< >内は食品収納スペースの目安 間口(mm)495 設置寸法・奥行(mm)据付必要奥行:613 定格消費電力(W)電動機 60/65、電熱装置 110/110 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×553×1140 電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用) 冷却方式ファン式 機能ジャイアントフリーザー、引き出し式クリアバスケット、強化ガラストレイ、高さ調整可能トレイ、フリーケース、すっきりポケット、LED庫内灯、スリムボディ、耐熱性能天板、ノンフロンR600a 運転音(dB)約25 霜取方法自動 年間消費電力量(kWh/年)270 省エネ基準達成率(%)110(目標年度2021年度) 定格内容積(L)121
注意
※配送は車上渡しになります。※耐熱100℃、耐荷重30kg。電子レンジのタイプによって置けない場合があります。
※ペットボトルの形状により、収納できない場合があります。※配線・設置は対応しておりません。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする