4109M-14 ドレンプラグ用2重4角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 07298208

ドレンプラグ用2重4角ソケット

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法l(mm)11
内容量1個注文コード07298208品番4109M-14
参考基準価格(税別)¥1,390販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

4角凸形状のドレンプラグ対応のソケットです。

ソケット形状2重4角差込角(mm)12.7トラスコ品番811-7645寸法(mm)14質量(g)110寸法L(mm)38寸法l(mm)11寸法D1(mm)26.8寸法D2(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07298217
2023-04-26
用途: ミッションオイル交換に

前にトネの四角ソケットを購入して、2サイズ必要で
1つ合うサイズがトネに無く当商品を購入しました。
サイズ表記がトネの方は対辺寸法だったのに対し
こちらはソケットの深さ寸法の様で、要らないサイズを購入してしまいました。
確認が足りなかったかもしれませんが
トネと同じ青地にサイズの数字表記で錯覚します。
ソケット購入する人は対辺寸法のほう重要視すると思うし、
一番目立つ数字は対辺寸法にするべきだと思いますが、どうなんでしょ?
商品は使っていませんがコーケンなら大丈夫だと思います。

8が参考にしています
対象商品 : 07298208
2020-01-28
用途: 色々な作業

四角い物を回すとき、重宝します。もう少し値段が安ければ、尚良い。

1が参考にしています
対象商品 : 07298217
2019-03-28
用途: M30のスパイラルタップのホルダーとして使用

用途外だが目的は果たせた、インパクトレンチを使ってネジ山を修正できた

対象商品 : 07298235
2017-11-22
用途: ドレンプラグ脱着用
医療・福祉・介護関連業

表面の仕上もばっちり、2重4角の為角度を余り変えずに使用できます。

2が参考にしています
対象商品 : 07298208
2017-07-04
用途: 自動車整備

FUSO車のインターデフオイル交換時プラグ脱着で使用しています。以前はモンキーで苦労して緩めていましたが、このソケットとスピンナーで楽々作業になりました。すっぽ抜けないし、プラグも歪まないのでとても助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 07298208
2017-03-01
用途: 大型車のオイル交換
株式会社 丸工

なかなか使える工具がなかったので、重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力伝達」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする