ドレンプラグ用2重4角ソケット

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07298226 品番 4109M-19
参考基準価格(税別)¥1,630 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

4角凸形状のドレンプラグ対応のソケットです。

ソケット形状2重4角 差込角(mm)12.7 トラスコ品番811-7647 寸法(mm)19 質量(g)150 寸法L(mm)40 寸法l(mm)14 寸法D1(mm)31.5 寸法D2(mm)29 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:332
RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:189

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07298217
2023-04-26
用途:
ミッションオイル交換に

前にトネの四角ソケットを購入して、2サイズ必要で
1つ合うサイズがトネに無く当商品を購入しました。
サイズ表記がトネの方は対辺寸法だったのに対し
こちらはソケットの深さ寸法の様で、要らないサイズを購入してしまいました。
確認が足りなかったかもしれませんが
トネと同じ青地にサイズの数字表記で錯覚します。
ソケット購入する人は対辺寸法のほう重要視すると思うし、
一番目立つ数字は対辺寸法にするべきだと思いますが、どうなんでしょ?
商品は使っていませんがコーケンなら大丈夫だと思います。

7人が参考にしています
対象商品:
07298208
2020-01-28
用途:
色々な作業

四角い物を回すとき、重宝します。もう少し値段が安ければ、尚良い。

1人が参考にしています
対象商品:
07298217
2019-03-28
用途:
M30のスパイラルタップのホルダーとして使用

用途外だが目的は果たせた、インパクトレンチを使ってネジ山を修正できた

対象商品:
07298235
2017-11-22
用途:
ドレンプラグ脱着用
医療・福祉・介護関連業

表面の仕上もばっちり、2重4角の為角度を余り変えずに使用できます。

2人が参考にしています
対象商品:
07298208
2017-07-04
用途:
自動車整備

FUSO車のインターデフオイル交換時プラグ脱着で使用しています。以前はモンキーで苦労して緩めていましたが、このソケットとスピンナーで楽々作業になりました。すっぽ抜けないし、プラグも歪まないのでとても助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
07298208
2017-03-01
用途:
大型車のオイル交換
株式会社 丸工 様

なかなか使える工具がなかったので、重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力伝達」にはこんなカテゴリがあります

シェアする