UC36YSL2 急速充電器 HiKOKI(旧:日立工機) 07305475 UC36YSL2 急速充電器 HiKOKI(旧:日立工機) 07305475

急速充電器

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07305475 品番UC36YSL2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥30,200 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

冷却機能付き
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途リチウムイオン電池の充電、背負式電源の充電 仕様冷却:対応、発電機:非対応 質量(kg)0.8 使用温度範囲(℃)-10〜40 出力電圧(V)14.4、18、36 出力電流(A)6.0、12.0、6.0 冷却方式対応(ファン付) コード2心ビニールコード 交流電流(A)12または6 ブザー音あり 充電時間(分)BSL36A18B/X:約25、BSL36A18/X:約25、BSL36B18B/X:約40、BSL36B18/X:約40、BSL3640MVT/BT:約40、BSL1860:約30、BSL1850C:約25、BSL1840M:約40、BSL1830:約15、BSL1830C:約30、BSL1825:約25、BSL1820M:約20、BSL1460:約30、BSL1430:約15、BSL1430C:約30、BSL1425:約25、BSL1420:約20、BSL1415:約15 適合バッテリーリチウムイオン電池18V(BSL 18**シリーズ)、36V(BSL 36**シリーズ)、14.4V(BSL 14**シリーズ)、背負式電源36V(BL36200)、マルチボルトタイプ 入力電源(V)100※単相交流50/60Hz共用
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22449132
2019-09-25
用途:
車載用冷温庫のバッテリー充電
その他業種

冷温庫のバッテリー充電時、冷温庫本体を家庭に持ち込む必要が有りましたが、この充電器を購入してからは、バッテリーのみ外して家庭で充電が出来
大変、重宝しています。

対象商品:
22449132
2017-03-18
用途:
工事現場にて
有限会社小川製作所 様 (建設業・工事業)

2月に購入したばかりなのにもう壊れました。困ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする