曜日別特売
BS-KANKANA-GO53 壁面用監視カメラ取り付け金具・ハウジングブランケット【ステンレス製】 80×40×640 bitstrong 07307329

BS-KANKANA-GO53 壁面用監視カメラ取り付け金具・ハウジングブランケット【ステンレス製】 80×40×640 bitstrong 07307329
BS-KANKANA-GO53 壁面用監視カメラ取り付け金具・ハウジングブランケット【ステンレス製】 80×40×640 bitstrong 07307329
BS-KANKANA-GO53 壁面用監視カメラ取り付け金具・ハウジングブランケット【ステンレス製】 80×40×640 bitstrong 07307329
BS-KANKANA-GO53 壁面用監視カメラ取り付け金具・ハウジングブランケット【ステンレス製】 80×40×640 bitstrong 07307329

壁面用監視カメラ取り付け金具・ハウジングブランケット【ステンレス製】 80×40×640

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード07307329品番BS-KANKANA-GO53
参考基準価格(税別)¥10,350販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

壁面用監視カメラ取り付け金具・ハウジングブランケット【ステンレス製】 80*40*640
サイズは画像画面を参照
同梱品:ネジ(M6*6)x1、六角レンチ
材質:Stainless steel material
商品重量:700g
耐荷重:全体では5kg、カメラ取付部はそれぞれ2.5kg
Model名: Multipurpose Wall Mount Bracket

用途
設置場所
オフィス、事務所
駐車場、駐輪場
(いずれも屋内使用を推奨)
自治体、公共施設
店舗 etc
材質ステンレス幅(mm)80シルバー高さ(mm)640質量(g)700奥行(mm)100耐荷重(kg)全体では5、カメラ取付部はそれぞれ2.5
注意
※輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが使用には問題ございません。
※輸入品のため、段ボールにダメージがあるときがありますので予めご了承ください。
※実際の寸法とサイズ表記では若干誤差があることがありますので予めご了承ください。
※説明書は付属しません。予めご了承ください。
※本品には監視/防犯カメラは含まれません。
※カメラ接続時にはネジの長さに気を付けてください。
※保護用のシールが貼ってある場合がありますので予めご了承ください。 ※金具のデザインが急遽変更する場合がございますので、予めご了承ください。(機能的な変更はありません。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする