曜日別特売
JCW12-200 樹脂製天井&壁兼用点検口枠 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 07325661

 

JCW12-200 樹脂製天井&壁兼用点検口枠 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 07325661
JCW12-200 樹脂製天井&壁兼用点検口枠 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 07325661
JCW12-200 樹脂製天井&壁兼用点検口枠 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 07325661
JCW12-200 樹脂製天井&壁兼用点検口枠 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 07325661
JCW12-200 樹脂製天井&壁兼用点検口枠 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 07325661

樹脂製天井&壁兼用点検口枠

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
07325661
品番
JCW12-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

天井と壁兼用の点検口樹脂枠です。蓋の開口が簡単で点検が容易に可能になります。
現場での取付作業もビス取り付けのため簡単です。
取り付けビスは付属しません。
開閉カバー付きのためビスが見えない仕様です。
樹脂製のため、サビや腐食の心配がありません。
ボード厚9.5mm、12.5mmごとに5つのサイズラインナップがあります。

用途
天井、壁の内部の配線や配管、設備機器の点検が必要な場所にご使用ください。
天井裏の点検(電気配線、換気ダクト、エアコン配管、小屋裏点検用、天井内設備のメンテナンス用など)、壁面の点検(給水・給湯配管、排水配管、電気配線の接続部、情報通信配線、各種設備機器の点検、ユニットバスの点検口、洗面台・キッチンの配管点検口、分電盤周辺の配線点検口、天井裏進入口など)。
注意
※取り付けネジは別途ご用意ください。
※規格とは点検口枠の内寸法です。開口寸法は仕様をご確認ください。
※屋内使用推奨製品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする