ODM-300KT-5K-65A-R 流量計 東京流機工業 07333929

80A以下正面イメージ

ODM-300KT-5K-65A-R 流量計 東京流機工業 07333929
ODM-300KT-5K-65A-R 流量計 東京流機工業 07333929
ODM-300KT-5K-65A-R 流量計 東京流機工業 07333929

流量計

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可地域運賃お客様組立品24日以内出荷とは
内容量1個流量範囲(L/min)120~600注文コード07333929品番ODM-300KT-5K-65A-R
販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

ブロック部のオリフィス(絞り機構)で発生した差圧を指示計のダイアフラムで受圧し、機械的に流量に変換・指示する一般的な差圧式流量計(オリフィス式)です。JIS 8762に準じています。
本体の構造がシンプルで取扱いが簡単。
接液部に可動部品はありません。
フランジ間に挟み込みボルトで締付けるだけで簡単に配管に設置することができます。

用途水や海水の瞬時流量測定に使用できます。面積式流量計の代用としてもご検討ください。材質PVC(指示計ボックス・シリンダー・ブロック・オリフィス)、PP/PE(継手・バルブ/導圧管)、NBR(パッキン)寸法(mm)【オリフィス部の面間(※フランジは含まず)】80±1接続部のサイズ【寸法A】JIS 5K 65A(フランジ挟み込み式)流体水(WATER)(海水も使用可)備考TSフランジ・ボルト・ナット付属。指示計ボックスはプラスチック製です。寸法L(mm)190寸法H(mm)206温度範囲(℃)0~80(結露・結霜条件下不可)精度±2%F.S使用圧力範囲0.05~0.5MPa(G)寸法G(mm)112流れ方向右→左流量範囲(L/min)120~600試験耐圧力(Mpa)1最大差圧(MPa)0.05
注意
※差圧式流量計前後の配管には直管部が必要です。入口側:内径の10倍以上、出口側:内径の5倍以上設けてください。ウオーターハンマー、負圧条件下では使用は控えてください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする