用途水や海水の瞬時流量測定に使用できます。面積式流量計の代用としてもご検討ください。材質PVC(指示計ボックス・シリンダー・ブロック・オリフィス)、PP/PE(継手・バルブ/導圧管)、NBR(パッキン)寸法(mm)【オリフィス部の面間(※フランジは含まず)】80±1接続部のサイズ【寸法A】JIS 5K 125A(フランジ挟み込み式)流体水(WATER)(海水も使用可)備考TSフランジ・ボルト・ナット付属。指示計ボックスはプラスチック製です。メーカー製差圧式流量計では廉価版となります。寸法L(mm)190寸法H(mm)240温度範囲(℃)0~80(結露・結霜条件下不可)精度±2%F.S使用圧力範囲0.05~0.5MPa(G)寸法G(mm)180流れ方向右→左流量範囲(L/min)500~2500試験耐圧力(Mpa)1最大差圧(MPa)0.05