アスベル
アスベルの イベント・ノベルティ・行楽用品
アスベルの アウトドア・行楽用品
アスベルの クッキング&テーブルウェア
ランタス カフェ丼ランチ HLB-CD620
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07334279
品番
A3248
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
多彩なメニューに対応する、どんぶり型保温弁当箱。
材質
保温ケース=ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、保温ケースフタ=PP(中材:発泡PP断熱材)、止め具・リング・おかず容器本体・ご飯容器本体=PP、おかず容器フタ=シリコーンゴム
寸法(mm)
145×138×110
色
ピンク
容量(mL)
620
段数
2