アスベル
アスベルの イベント・ノベルティ・行楽用品
アスベルの アウトドア・行楽用品
アスベルの クッキング&テーブルウェア
クレズHL SLB-880(バッグ付)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07334358
品番
A3959
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ご飯容器はステンレス真空断熱構造&パッキン付、おかず容器は、パッキン付のスクリュー式フタで汁モレを防ぎます。
材質
上本体・上フタ=PP、下本体=ステンレス鋼、下フタ=PP/発泡PP、専用ランチバッグ=ポリエステル/発泡PE/ナイロン、パッキン=シリコーンゴム
寸法(mm)
127×127×185
色
ブラック
容量(mL)
【ごはん】500/【おかず】380
段数
2