STWM3N 超軽量ストローステンマグ スケーター 07334647

STWM3N 超軽量ストローステンマグ スケーター 07334647
STWM3N 超軽量ストローステンマグ スケーター 07334647
STWM3N 超軽量ストローステンマグ スケーター 07334647
STWM3N 超軽量ストローステンマグ スケーター 07334647
STWM3N 超軽量ストローステンマグ スケーター 07334647
STWM3N 超軽量ストローステンマグ スケーター 07334647
STWM3N 超軽量ストローステンマグ スケーター 07334647

超軽量ストローステンマグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
トトロ フォレスト
内容量1個注文コード07334647品番STWM3N
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

7か月頃からのストローを使って飲む練習にどうぞ。お子様の成長に合わせて長く使える2通りの持ち方ができます。折りたたみ式両手ハンドル&ショルダーベルト。ベルトは長さ調節&取り外しOK。片手で簡単ワンプッシュオープン。やわらかいシリコーンのストロー飲みタイプ。飲む時にキャップが倒れてくるのを防ぐキャップロック設計。誤作動でキャップの開閉を防ぐロック機能付きで持ち運びにも安心。すべりにくい底カバー。替え用飲み口1個付き。

材質内びん・口がね:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、キャップ・フタ・ハンドル・ベルト・ベルト止め:ポリプロピレン、ストロー・飲み口・パッキン:シリコーンゴム、底カバー:熱可塑性エラストマー樹脂寸法(mm)70×70×192トトロ フォレスト容量(mL)350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする