24 トーナメント磯 玉の柄

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07343117 品番#60・K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ターゲットに一閃、圧倒的操作性
取り込みの精度を高める軽さと張り、パワーを備えたNEW『TOURNAMENT ISO 玉の柄』が誕生。超高密度、高強度のカーボンテクノロジー『SVFナノプラス』の採用とネジレを防ぐ『X45』の相乗効果で、大サラシや強風下においても抜群の操作性を誇り、安定した取り込みを実現。固着防止の新機構採用で勢いよく振り出したとき、大型魚を引き上げるときなど、節が伸び切ってしまいやすいシチュエーションにおいてもトラブルが激減した。下栓の水抜き穴を大口径化し、通気性が向上。振り出しスピードも速くなり、素早く確実に魚を取り込むことが可能。

径(Φmm)先径/元径:16.9/34.1 全長(m)6 継数(本)6 仕舞(cm)120 標準自重(g)515 カーボン含有率(%)99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする