曜日別特売
67MHC Monstruo"ConceptD"(モンストロ コンセプトディストラクション) TULALA(ツララ) 07343659

67MHC Monstruo"ConceptD"(モンストロ コンセプトディストラクション) TULALA(ツララ) 07343659
67MHC Monstruo"ConceptD"(モンストロ コンセプトディストラクション) TULALA(ツララ) 07343659

Monstruo"ConceptD"(モンストロ コンセプトディストラクション)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1本注文コード07343659品番67MHC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

6フィート7インチにオールチタンガイド、かつスパイラルガイドセッティングを搭載。ボトムゲームで多用される中段~下段構えの操作において標準ガイドセッティングよりも操作入力からルアーの動き出しまでが非常にスムーズとなり、ブランクに余計な張りを持たせずとも、より少ない力で的確にルアーを操作することが可能です。また、縦さばき時にはラインスラックを操作し易く、ノーテーションで喰わせの間を作るなど、高次元なルアー操作に対応するガイドセッティングとなります。

用途釣り、ルアー、ロッド仕様●Action:AR●Length (ft):6'7"●Mono Line (lb ,MAX):14~20質量(g)Cast:1/4~1(oz)、Rod:136.5寸法(cm)Folded Length:166.5、Rear Grip Length:26
注意
※1. 安全な使用: 釣り竿は特にキャスティング時や魚を引き上げる際に力が加わりますので、周囲の安全を確保しましょう。他の釣り人や周囲の人に当たらないように注意しましょう。
※2. 適切な取り扱い: 竿を保管する際や、使用中には適切に扱いましょう。特に竿先やガイド部分が壊れないように注意が必要です。
※3. 環境への配慮: 釣りをする際には、環境に配慮しましょう。不要なごみや釣り糸の廃棄は避け、自然環境を汚さないようにしましょう。
※4. 法令の遵守: 釣りの場所やターゲットとなる魚に関して、その地域の法令を遵守しましょう。釣りの季節やサイズ制限、漁獲制限などに気をつけてください。
※5. 竿のメンテナンス: 使用後は竿を清掃し、必要に応じて保管状態を確認しましょう。特に塩水で使用した場合は、竿を洗浄してから保管することが大切です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする