VF-274W アクトゲームベスト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズM ブラックダックカモ 注文コード07349898 品番#Mサイズ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品はサイズ・色など9種類から選べます 他の種類を見る

BOA(R)フィットシステムのサイズ調整着脱性とベンチレーション機能を搭載したゲームベスト
BOA(R) フィットシステム採用で、着脱性やフィット感を高めたゲームベスト。暑い時期に嬉しい「ベンチレーション」機能も搭載しています。

材質メッシュ部:ポリエステル100%、浮力:独立発泡材(NBR、PVC) ブラックダックカモ サイズM 材質(裏)ナイロン100%(撥水加工) 材質(表)ポリエステル100% 裾廻り(cm)128

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶救命器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする