SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 船舶艤装品
SHIMANO(シマノ)の 船舶救命器具
SHIMANO(シマノ)の 救命胴衣・ライフジャケット
VF-029U ロックショアベスト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07350020
品番
#ブラック
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アクションがしやすい高い機動性を備えたミニマイズベスト
材質
メッシュ部:ポリエステル100%、浮力:独立発泡材(NBR、PVC)
色
ブラック
サイズ
FREE
着丈(cm)
42.5
材質(裏)
ナイロン100%(撥水加工)
材質(表)
ナイロン100%(撥水加工)
裾廻り(cm)
145
身幅(cm)
75.5
注意
※フローティングベストは国土交通省検査品レベルの基準をクリアする浮力性能を備えた製品です。