SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 船舶艤装品
SHIMANO(シマノ)の 船舶救命器具
SHIMANO(シマノ)の 救命胴衣・ライフジャケット
VF-029U ロックショアベスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07350029
品番
#グレー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アクションがしやすい高い機動性を備えたミニマイズベスト
材質
メッシュ部:ポリエステル100%、浮力:独立発泡材(NBR、PVC)
色
グレー
サイズ
FREE
着丈(cm)
42.5
材質(裏)
ナイロン100%(撥水加工)
材質(表)
ナイロン100%(撥水加工)
裾廻り(cm)
145
身幅(cm)
75.5
注意
※フローティングベストは国土交通省検査品レベルの基準をクリアする浮力性能を備えた製品です。