曜日別特売
#グレーブルー VF-051K ラフトエアジャケット(自動膨張式救命具) SHIMANO(シマノ) 07350117

#グレーブルー VF-051K ラフトエアジャケット(自動膨張式救命具) SHIMANO(シマノ) 07350117
#グレーブルー VF-051K ラフトエアジャケット(自動膨張式救命具) SHIMANO(シマノ) 07350117
#グレーブルー VF-051K ラフトエアジャケット(自動膨張式救命具) SHIMANO(シマノ) 07350117

VF-051K ラフトエアジャケット(自動膨張式救命具)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色グレーブルー
内容量1個注文コード07350117品番#グレーブルー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

気室が取り外し可能で、洗濯できるショルダータイプの膨脹式ベスト
国土交通省型式承認品(船検対応)
浮力性能(膨張時)7.5kg/24時間以上
装置のセット状態を視認できるインジケーター付ガス充填装置を搭載
落水センサーが水分に反応して自動で膨張
手動で膨張できる引手(手動で膨張させる際は、引き手を強く引いてください)
外カバーは面ファスナーで着脱可能なウォッシャブルタイプ
ボートのエンジン停止用キルスイッチを接続できるD環付
補助送気装置、ホイッスル付
内側は涼しくクッション性のあるダブルラッセルメッシュ
※アフター交換パーツ(BP-100A)
立体裁断により首から肩にかけて体になじむフィット感。動作時もズレにくく快適
サイズ調整可能なウエストベルトと背面ベルトで、さまざまな体型の方に対応
首まわりは肌触りの良い速乾メッシュ素材
左胸にファスナーポケット
ウエストは一部テンションゴム構造で安定したフィット感

色
グレーブルー
材質
外カバー:ナイロン100%、気室:ナイロン100%(ポリウレタン加工)
サイズ
FREE
裾廻り(cm)
130
注意
※フローティングベストは国土交通省検査品レベルの基準をクリアする浮力性能を備えた製品です。
※浮力性能(膨脹時)7.5kg/24時間以上

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶救命器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする