仕様【映像信号】NTSC
セット内容サイドカメラ本体、ピン端子ケーブル、正像/鏡像切替コネクター、カメラカバー、電源ハーネス、取り付け部材一式、LED制御ユニット、接続説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)、車種別取付説明書
質量(g)【LED制御ユニット】(配線含む)40
タイプLED内蔵
出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
電源DC9〜15V 1A/【LED制御ユニット】DC12V 2A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【LED制御ユニット】30×20×50
仕上【カメラカバー】ウレタン製艶消し黒塗装
有効画素数32万
消費電流(mA)400/【LED制御ユニット】40
解像度【水平】500TV本(角度調整式カメラ:450TV本)
防塵防水性能IP67準拠
動作温度(℃)【LED制御ユニット】-20〜+65
画角水平100°/垂直80°(角度調整式カメラ:水平110°/垂直80°)