cotta WECK シリコン密閉蓋 L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07352549 品番93762
参考基準価格(税別)¥251 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

液体が漏れない、開閉楽々なWECKシリコン蓋

仕様オーブン:不可、食洗機:可 材質シリコン 半透明 耐熱温度(℃)230 電子レンジ 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)103×11.5
注意
※【使用上の注意】
※電子レンジで使用の際は、蓋を密閉せずにご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする