cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの ラップ・ホイル・キッチンペーパー
cottaの ラップ蓋
cotta WECK シリコン密閉蓋 S
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07352576
品番
93760
参考基準価格(税別)
¥145
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
液体が漏れない、開閉楽々なWECKシリコン蓋
仕様
オーブン:不可、食洗機:可
材質
シリコン
色
半透明
耐熱温度(℃)
230
電子レンジ
可
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)
73×11.5
注意
※【使用上の注意】
※電子レンジで使用の際は、蓋を密閉せずにご使用ください。