パークレーン
パークレーンの テーブルウェア(卓上備品・食器)
パークレーンの 卓上備品・テーブルウェア
パークレーンの ピッチャー・ハンドポット
RoBu 卓上ポット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07356390
品番
K-10862
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
保温・保冷できます
液だれしにくい注ぎ口
360℃どこからでも閉められる蓋
氷が入れやすい広口タイプ
材質
内びん:ステンレス鋼/胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/肩部・ハンドル:ポリプロピレン/中栓(ふた):ポリプロピレン/パッキン:シリコーンゴム
色
シルバー
区分
新品
質量(g)
(約)585
容量(L)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)18.2×12.5×17
注意
※本来の目的以外のご使用はおやめください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
全国
数量12以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません