パークレーン
パークレーンの テーブルウェア(卓上備品・食器)
パークレーンの 卓上備品・テーブルウェア
パークレーンの ピッチャー・ハンドポット
ステンレス エアーポット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07356417
品番
K-10838
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
サビにくいステンレス製
熱が逃げにくい断熱二重構造
底が360度回転するので置いたまま注ぐ方向を変えることができます
広口口径・外せる上ふたで、お手入れ簡単・氷もそのまま入れられます
材質
内びん/ステンレス鋼、胴部/ステンレス鋼、上蓋/ポリプロピレン、ハンドル/ポリプロピレン、揚水パイプ/ステンレス鋼、ポリプロピレン、パッキン/シリコーンゴム
色
シルバー
区分
新品
質量(g)
(約)1420
容量(L)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)22×16.3×35
注意
※熱湯を入れた際は本体を上下にゆすらないでください。熱湯が噴き出す恐れがあります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
全国
数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません