筋膜リリースガン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07357616 品番 PPM7302PK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ボディケアを日常にリラックスを体感しよう
3段階の振動レベルと2つのリズムモードから、お好みに合わせて選べます。
1300mAhバッテリー内蔵で電池持続時間は約120分と、長時間使用が可能です。
カスタマイズされたシリコン製のアタッチメント含む、3種類の独自の形状
コンディションに合わせて、アタッチメントを選ぶことができ、心地よい振動とリラックスを実現します。
独自のSuperDynamicLiteパワーシステム搭載。 コンパクトながらパワフルな振動を体感 いただけます。
ストローク6mm、推力5kg。 強すぎない心地よい振動でボディケアに最適。
温感機能を標準装備。 温めながら心地よく使用できます。 薄手の服の上からでも使える約45℃設定。
適度なグリップ力で持ちやすく優しい 手触りのシリコンコーティング。エレガントで 高質感あるデザインも魅力。
直径37mmのグリップ、コンパクトな人間工学に 基づいたデザイン。重量わずか約270gで持ち運びも簡単。

仕様最大推力:5kg 材質シリコン ピンク 回転数(min-1[r.p.m])1600〜2800 電力(W)15 本体質量(g)270 振幅(mm)6 充電電圧(V)DC5 充電電流(A)1.5 ヘッド個数3 寸法(縦×横×高さ)(mm)134×74×38 バッテリー容量(mAh)1300 充電方式USB Type-C 総質量(kg)440 動作電圧(V)DC4.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理美容」にはこんなカテゴリがあります

シェアする