ボディケアを日常にリラックスを体感しよう
3段階の振動レベルと2つのリズムモードから、お好みに合わせて選べます。
1300mAhバッテリー内蔵で電池持続時間は約120分と、長時間使用が可能です。
カスタマイズされたシリコン製のアタッチメント含む、3種類の独自の形状
コンディションに合わせて、アタッチメントを選ぶことができ、心地よい振動とリラックスを実現します。
独自のSuperDynamicLiteパワーシステム搭載。 コンパクトながらパワフルな振動を体感 いただけます。
ストローク6mm、推力5kg。 強すぎない心地よい振動でボディケアに最適。
温感機能を標準装備。 温めながら心地よく使用できます。 薄手の服の上からでも使える約45℃設定。
適度なグリップ力で持ちやすく優しい 手触りのシリコンコーティング。エレガントで 高質感あるデザインも魅力。
直径37mmのグリップ、コンパクトな人間工学に 基づいたデザイン。重量わずか約270gで持ち運びも簡単。