曜日別特売
PPM7311PP 筋膜リリースガン フィリップス 07357650

 

PPM7311PP 筋膜リリースガン フィリップス 07357650
PPM7311PP 筋膜リリースガン フィリップス 07357650
PPM7311PP 筋膜リリースガン フィリップス 07357650
PPM7311PP 筋膜リリースガン フィリップス 07357650
PPM7311PP 筋膜リリースガン フィリップス 07357650
PPM7311PP 筋膜リリースガン フィリップス 07357650
PPM7311PP 筋膜リリースガン フィリップス 07357650

筋膜リリースガン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
パープル
内容量1台注文コード07357650品番PPM7311PP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

本体重量わずか236gと軽量で、ボディにシリコン素材を 採用。
推力5kg、3段階の振動レベル+2つのリズムモード、 カスタマイズされたシリコン製アタッチメント付属。
シンプルでファッショナブルな2色。

仕様最大推力:5kg材質シリコン/ABS 樹脂パープル回転数(min-1[r.p.m])1600~2800電力(W)15本体質量(g)236振幅(mm)6充電電圧(V)DC5充電電流(A)1.5ヘッド個数2寸法(縦×横×高さ)(mm)131×80×36バッテリー容量(mAh)1300充電方式USB Type-C総質量(kg)373動作電圧(V)DC7.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理美容」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする