筋膜リリースガン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07357659 品番PPM7303DG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

コンパクトで携帯に最適
温感ヘッドを含む6種類のアタッチメントが、体のあらゆる 部位にフィットします。
45℃温感機能搭載、コンパクトで持ち運びし やすい。
振動レベルは5段階で調節が可能、お好みのレベルに合わせて 刺激を選べます。

仕様最大推力:5kg ダークグレー 電力(W)10 本体質量(g)303 充電電圧(V)5 充電電流(A)2 ヘッド個数6 寸法(縦×横×高さ)(mm)75×38×153 バッテリー容量(mAh)1300 充電方式USB Type-C 5V 2A 動作電圧(V)7.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理美容」にはこんなカテゴリがあります

シェアする