フィリップス
フィリップスの ボディケア
筋膜リリースガン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07357668
品番
PPM7501DB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
超スリムなミニ筋膜リリースガンは、Super Dynamic パワーシステム搭載。
8mmのストロークで驚異の最大推力10kgのパワーを発揮し、スポーツの ウォームアップや体のメンテナンスに最適です。
仕様
最大推力:10kg
色
ダークブルー
電力(W)
25
本体質量(g)
308
振幅(mm)
8
充電電圧(V)
5
充電電流(A)
2
ヘッド個数
6
寸法(縦×横×高さ)(mm)
145×75×35
バッテリー容量(mAh)
1300
充電方式
USB Type-C
動作電圧(V)
11.1