NE20028 ノースイーグル アウトドア ファニチャー ミックスミニテーブル バーベキュー BBQ キャンプ NorthEagle NORTH EAGLE(ノースイーグル) 07361029

NE20028 ノースイーグル アウトドア ファニチャー ミックスミニテーブル バーベキュー BBQ キャンプ NorthEagle NORTH EAGLE(ノースイーグル) 07361029
NE20028 ノースイーグル アウトドア ファニチャー ミックスミニテーブル バーベキュー BBQ キャンプ NorthEagle NORTH EAGLE(ノースイーグル) 07361029
NE20028 ノースイーグル アウトドア ファニチャー ミックスミニテーブル バーベキュー BBQ キャンプ NorthEagle NORTH EAGLE(ノースイーグル) 07361029
NE20028 ノースイーグル アウトドア ファニチャー ミックスミニテーブル バーベキュー BBQ キャンプ NorthEagle NORTH EAGLE(ノースイーグル) 07361029
NE20028 ノースイーグル アウトドア ファニチャー ミックスミニテーブル バーベキュー BBQ キャンプ NorthEagle NORTH EAGLE(ノースイーグル) 07361029
NE20028 ノースイーグル アウトドア ファニチャー ミックスミニテーブル バーベキュー BBQ キャンプ NorthEagle NORTH EAGLE(ノースイーグル) 07361029
NE20028 ノースイーグル アウトドア ファニチャー ミックスミニテーブル バーベキュー BBQ キャンプ NorthEagle NORTH EAGLE(ノースイーグル) 07361029

ノースイーグル アウトドア ファニチャー ミックスミニテーブル バーベキュー BBQ キャンプ NorthEagle

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07361029
品番
NE20028
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

耐熱性に優れたメッシュ天板と、使い勝手の良い合板天板を組み合わせたハーフ天板仕様のテーブル。熱い調理器具を置けるメッシュ面と、食事や小物置きに便利な天板面を備え、アウトドアで幅広く活躍します。高さは2段階に調整可能で、ロースタイルからハイスタイルまでさまざまなシーンに対応。機能性と利便性を兼ね備えた、キャンプやBBQに最適なテーブルです。

付属品
網棚
質量(g)
約2400
耐荷重(kg)
目安約30
耐熱温度(℃)
メッシュ天板/約250、合板天板/約150
素材
天板/MDF、スチール、フレーム/アルミ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする