NE20029 ノースイーグル アウトドア ファニチャー ミックスハイテーブル120 バーベキュー BBQ キャンプ NorthEagle NORTH EAGLE(ノースイーグル) 07361151

NE20029 ノースイーグル アウトドア ファニチャー ミックスハイテーブル120 バーベキュー BBQ キャンプ NorthEagle NORTH EAGLE(ノースイーグル) 07361151
NE20029 ノースイーグル アウトドア ファニチャー ミックスハイテーブル120 バーベキュー BBQ キャンプ NorthEagle NORTH EAGLE(ノースイーグル) 07361151
NE20029 ノースイーグル アウトドア ファニチャー ミックスハイテーブル120 バーベキュー BBQ キャンプ NorthEagle NORTH EAGLE(ノースイーグル) 07361151
NE20029 ノースイーグル アウトドア ファニチャー ミックスハイテーブル120 バーベキュー BBQ キャンプ NorthEagle NORTH EAGLE(ノースイーグル) 07361151
NE20029 ノースイーグル アウトドア ファニチャー ミックスハイテーブル120 バーベキュー BBQ キャンプ NorthEagle NORTH EAGLE(ノースイーグル) 07361151
NE20029 ノースイーグル アウトドア ファニチャー ミックスハイテーブル120 バーベキュー BBQ キャンプ NorthEagle NORTH EAGLE(ノースイーグル) 07361151
NE20029 ノースイーグル アウトドア ファニチャー ミックスハイテーブル120 バーベキュー BBQ キャンプ NorthEagle NORTH EAGLE(ノースイーグル) 07361151
NE20029 ノースイーグル アウトドア ファニチャー ミックスハイテーブル120 バーベキュー BBQ キャンプ NorthEagle NORTH EAGLE(ノースイーグル) 07361151

ノースイーグル アウトドア ファニチャー ミックスハイテーブル120 バーベキュー BBQ キャンプ NorthEagle

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07361151
品番
NE20029
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

耐熱性に優れたメッシュ天板と使いやすい合板天板を組み合わせた、機能的なハーフ天板仕様のテーブル。熱い調理器具を直接置けるメッシュ面と、食事や小物置きに便利な天板面を備え、アウトドアで幅広く活躍します。立ったままの調理や作業がしやすい高さ設計で、ハイチェアとの組み合わせにも最適。キャンプやBBQなどで快適な作業スペースを確保できる、実用性に優れたテーブルです。

付属品
網棚
質量(g)
約5k
耐荷重(kg)
目安約30
耐熱温度(℃)
メッシュ天板/約250、合板天板/約150
素材
天板/MDF、スチール、フレーム/アルミ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする