NE3322 ノースイーグル アウトドア ファニチャー バーベキューテーブル BK バーベキュー BBQ キャンプ NorthEagle NORTH EAGLE(ノースイーグル) 07361370

NE3322 ノースイーグル アウトドア ファニチャー バーベキューテーブル BK バーベキュー BBQ キャンプ NorthEagle NORTH EAGLE(ノースイーグル) 07361370
NE3322 ノースイーグル アウトドア ファニチャー バーベキューテーブル BK バーベキュー BBQ キャンプ NorthEagle NORTH EAGLE(ノースイーグル) 07361370
NE3322 ノースイーグル アウトドア ファニチャー バーベキューテーブル BK バーベキュー BBQ キャンプ NorthEagle NORTH EAGLE(ノースイーグル) 07361370
NE3322 ノースイーグル アウトドア ファニチャー バーベキューテーブル BK バーベキュー BBQ キャンプ NorthEagle NORTH EAGLE(ノースイーグル) 07361370
NE3322 ノースイーグル アウトドア ファニチャー バーベキューテーブル BK バーベキュー BBQ キャンプ NorthEagle NORTH EAGLE(ノースイーグル) 07361370

ノースイーグル アウトドア ファニチャー バーベキューテーブル BK バーベキュー BBQ キャンプ NorthEagle

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07361370
品番
NE3322
参考基準価格(税別)¥8,618販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
¥8,598

大人数で囲んで使える大型サイズのBBQテーブル。広いテーブルスペースを確保できるため、家族やグループでのBBQやアウトドアを快適に楽しめます。本体には丈夫なスチール素材を採用し、高い安定感と耐久性を実現。さらに、高さを2段階で調整できる2WAY仕様のため、ロータイプのBBQコンロにも対応し、シーンに合わせた使い方が可能です。大型サイズならではの使いやすさと機能性を兼ね備えた、アウトドアレジャーに最適なBBQテーブルです。

質量(g)
約7000
耐荷重(kg)
目安約20
寸法(cm)
コンロ挿入口:約80×39.5
素材
天板/スチール、脚部/スチール

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする