曜日別特売
EB30210-0024 ELシングルナットワッシャー付キャップ AWJ 07362306

※製品画像

EB30210-0024 ELシングルナットワッシャー付キャップ AWJ 07362306
EB30210-0024 ELシングルナットワッシャー付キャップ AWJ 07362306
EB30210-0024 ELシングルナットワッシャー付キャップ AWJ 07362306
EB30210-0024 ELシングルナットワッシャー付キャップ AWJ 07362306
EB30210-0024 ELシングルナットワッシャー付キャップ AWJ 07362306
EB30210-0024 ELシングルナットワッシャー付キャップ AWJ 07362306
EB30210-0024 ELシングルナットワッシャー付キャップ AWJ 07362306

ELシングルナットワッシャー付キャップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(10個)
色ホワイト
寸法A(mm)36
内容量1セット(10個)注文コード07362306品番EB30210-0024
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。
射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。
また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。

用途
全ネジ・ボルト・Uボルト・アンカー
色
ホワイト
サイズ
M24
寸法A(mm)
36
厚さt(mm)
2.5
寸法H1(mm)
50
材質
エラストマー(TPE)
寸法H2(mm)
19
寸法H'(mm)
74
寸法B(Φmm)
48.2
寸法H3(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法B'(mm)
Φ53.2
推奨接着剤
セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176
寸法H''(mm)
76.5
関連資料:(0.07MB)
注意
※98℃以上には使用しないでください
※エラストマーの特性上、揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤、変色します。
※写真はイメージとなります。写真にはM10サイズを使用しております。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする