メイン画像
ダンドリビス
ダンドリビスの 木造住宅接合金物
ダンドリビスの 柱接合金物・かど金物
下地補強金具 下地一発
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
07364878
品番
K-STXA28-KX
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
下地の取付けが簡単にでき、大幅に時間短縮できる省施工商品です。
トラスコ品番
423-3901
材質
本体:亜鉛鋼板
厚さ(mm)
28
縦(mm)
60
横(mm)
50