メイン画像
ダンドリビス
ダンドリビスの 木造住宅接合金物
ダンドリビスの 柱接合金物・かど金物
下地補強金具 下地一発
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1箱(74個)
材質
本体:亜鉛鋼板、ビス:鉄
注文コード
07364887
品番
K-STXB15-KX
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
この商品は
材質・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
下地の取付けが簡単にでき、大幅に時間短縮できる省施工商品です。
トラスコ品番
424-3393
材質
本体:亜鉛鋼板、ビス:鉄
厚さ(mm)
15
縦(mm)
60
横(mm)
50