代表画像

汎用グリセリン入圧力計 A型 R1/4 60Φ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07365079 品番 GLT-217-0.1MPA
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。
油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。
JIS B 7505-1規格品です。

用途流体の脈動が激しい場所での使用。 トラスコ品番137-4991 材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅 形状A型 ケース形状A(縁なし形) 大きさ(Φ)60mm 種類グリセリン入圧力計 寸法a(mm)10 精度±1.6%FS 使用温度(℃)-5〜50 寸法D(Φmm)67 接続ねじR1/4 材質(ケース)SUS-304 寸法b(mm)29 精度(%)±1.6FS 大きさ60 寸法h(mm)56 材質(ブルドン管)黄銅 材質(株)C3604BD 寸法f(mm)- 寸法dR1/4 最小目盛(MPa)0.002 圧力レンジ(MPa)0〜0.1
注意
※ねじサイズ、ねじ形状(GねじまたはRねじ)、圧力レンジ(MPa)をご確認の上、発注お願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする