用途流体の脈動が激しい場所での使用。
トラスコ品番137-5001
材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅
形状A型
ケース形状A(縁なし形)
大きさ(Φ)60mm
種類グリセリン入圧力計
寸法a(mm)10
精度±1.6%FS
使用温度(℃)-5〜50
寸法D(Φmm)67
接続ねじR1/4
材質(ケース)SUS-304
寸法b(mm)29
精度(%)±1.6FS
大きさ60
寸法h(mm)56
材質(ブルドン管)黄銅
材質(株)C3604BD
寸法f(mm)-
寸法dR1/4
最小目盛(MPa)0.05
圧力レンジ(MPa)0〜2.5