用途流体の脈動が激しい場所での使用。
トラスコ品番137-4995
材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅
形状A型
ケース形状A(縁なし形)
大きさ(Φ)100mm
種類グリセリン入圧力計
寸法a(mm)10
精度±1.6%FS
使用温度(℃)-5〜50
寸法D(Φmm)104
接続ねじG3/8
材質(ケース)SUS-304
寸法b(mm)32
精度(%)±1.6FS
大きさ100
寸法h(mm)77
材質(ブルドン管)黄銅
材質(株)C3604BD
寸法f(mm)15
寸法dG3/8B
最小目盛(MPa)0.01
圧力レンジ(MPa)0〜0.6