代表画像
右下精器製造
右下精器製造の 圧力・流量測定
右下精器製造の 圧力計
右下精器製造の 汎用圧力計
一般圧力計 FD型 G3/8B 75Φ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07365535
品番
G3322110.5MPA
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
耐久性に優れています。
JIS B 7505-1規格品です。
トラスコ品番
177-2117
材質
ブルドン管:黄銅、株:黄銅
ケース形状
FD型
精度
±1.6%FS
接続ねじ
G3/8B
呼称
FDU3/8×75×0.5MPa
最小目盛(MPa)
0.01
圧力レンジ(MPa)
0〜0.5
注意
※ねじサイズ、ねじ形状(GねじまたはRねじ)、圧力レンジ(MPa)をご確認の上、発注お願いします。