メイン画像
右下精器製造
右下精器製造の 圧力・流量測定
右下精器製造の 圧力計
右下精器製造の 汎用圧力計
一般圧力計 A型 G1/4B 60Φ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07365709
品番
G211-111-0.06MPA
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
耐久性に優れています。
JIS B 7505-1規格品です。
使用目的により色々な性能の物を製作できます。
用途
エアー・油・水、のどれにでも使用できます。
トラスコ品番
334-7461
材質
ブルドン管:黄銅、株:黄銅
寸法(mm)
60
ケース形状
A型
精度
±1.6%F.S
接続ねじ
G1/4B
最小目盛(MPa)
0.001
圧力レンジ(MPa)
0〜0.06
注意
※ねじサイズ、ねじ形状(GねじまたはRねじ)、圧力レンジ(MPa)をご確認の上、発注お願いします。