代表画像
右下精器製造
右下精器製造の 圧力・流量測定
右下精器製造の 圧力計
右下精器製造の 汎用圧力計
隔膜式圧力計 BT-1型 G1/2B 100Φ PVC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07365937
品番
KA-BT-1-4-PVC-1MPa
参考基準価格(税別)
¥33,600
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
用途
特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。
トラスコ品番
168-0957
材質
接液部:PVC・テフロン膜
寸法(mm)
100
精度
±1.6%FS
接続ねじ
G1/2B
呼称
AS1/2×100×1MPa
最小目盛(MPa)
0.02
圧力レンジ(MPa)
0〜1