メイン画像
右下精器製造
右下精器製造の 圧力・流量測定
右下精器製造の 圧力計
右下精器製造の 汎用圧力計
汎用圧力計 FD型 G1/4B 60Φ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07366086
品番
S-231-0.4MPA
参考基準価格(税別)
¥2,970
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ケース及びカバーは電着塗装で耐食性に優れています。
JIS B 7505-1規格品です。
用途
エアー・油・水、のどれにでも使用できます。
トラスコ品番
334-9049
材質
ブルドン管:黄銅、株:黄銅
寸法(mm)
60
ケース形状
FD型
精度
±1.6%F.S
接続ねじ
G1/4B
最小目盛(MPa)
0.01
圧力レンジ(MPa)
0〜0.4
注意
※ねじサイズ、ねじ形状(GねじまたはRねじ)、圧力レンジ(MPa)をご確認の上、発注お願いします。