代表画像

鋳鉄JIS規格品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07402066 品番 10FCLS50
参考基準価格(税別)¥57,500 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

JIS規格 鋳鉄製バルブ 一般の装置、設備用として広い分野で使用されています。

トラスコ品番850-4062 材質FC200 寸法L(mm)【面間】180 寸法H(mm)【高さ】343 呼び径(B)2 寸法D(mm)【ハンドル】170 呼び径(A)50
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする