代表画像

黄銅製ボールバルブ Tボール TT型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07402416 品番 TT1
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

黄銅製汎用ボ-ルバルブです

トラスコ品番423-1052 材質黄銅(C3771BE) 寸法L(mm)【面間】79 寸法H(mm)【高さ】46 寸法D(mm)【ハンドル】90 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする