代表画像
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
黄銅製ボールバルブ Tボール TT型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07402425
品番
TT1/2
参考基準価格(税別)
¥8,430
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
黄銅製汎用ボ-ルバルブです
トラスコ品番
424-0489
材質
黄銅(C3771BE)
寸法L(mm)
【面間】65
寸法H(mm)
【高さ】37
寸法D(mm)
【ハンドル】80
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材