代表画像
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
黄銅製ボールバルブ Tボール TT型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07402441
品番
TT1/4
参考基準価格(税別)
¥7,360
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
黄銅製汎用ボ-ルバルブです
トラスコ品番
423-2601
材質
黄銅(C3771BE)
寸法L(mm)
【面間】50
寸法H(mm)
【高さ】34
寸法D(mm)
【ハンドル】65
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材