曜日別特売
MPS-1224R-M-20A LEDプッシュスイッチ モーメンタリー式 マリンテック 07403099

MPS-1224R-M-20A LEDプッシュスイッチ モーメンタリー式 マリンテック 07403099
MPS-1224R-M-20A LEDプッシュスイッチ モーメンタリー式 マリンテック 07403099
MPS-1224R-M-20A LEDプッシュスイッチ モーメンタリー式 マリンテック 07403099
MPS-1224R-M-20A LEDプッシュスイッチ モーメンタリー式 マリンテック 07403099
MPS-1224R-M-20A LEDプッシュスイッチ モーメンタリー式 マリンテック 07403099
MPS-1224R-M-20A LEDプッシュスイッチ モーメンタリー式 マリンテック 07403099
MPS-1224R-M-20A LEDプッシュスイッチ モーメンタリー式 マリンテック 07403099

LEDプッシュスイッチ モーメンタリー式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1式
発光色白・青・黄・緑・赤の5色から選択,赤色
内容量1式注文コード07403099品番MPS-1224R-M-20A
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
¥4,098

取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!防滴なので船舶で使用可能!使いやすい22mmサイズ
LEDがリングで点灯
スイッチの面積が広く押しやすい!
DC12~24V用
ノイズレス回路
スイッチタッチ部分はステンレス製
スイッチ容量は20Aまで。
モーメンタリー式:ロックしないのでボタンを押している間ON状態・離すとOFF状態
推奨取り付け穴:22mm
オプションの配線カプラーは20A用が使用可能

発光色
白・青・黄・緑・赤の5色から選択,赤色
質量(g)
26
取付穴径
Φ22mm
電源
DC12-24V
ねじ規格
M16×1(ネジ山ピッチ1mm)
消費電流(mA)
15
スイッチ動作
モーメンタリー
サイズ(mm)
22×40
防水保護等級
IP64相当
スイッチ容量
20Aまで

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする