メイン画像
八幡ねじ
八幡ねじの 木造住宅接合金物
八幡ねじの かすがい
糸カスガイJS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(34本)
注文コード
07404909
品番
4979874840134
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
径が細いため、細い部分に使用可能な糸カスガイです。
用途
木と木をつなぐときに使用。
トラスコ品番
467-8400
材質
鉄、三価ブラックめっき
形状
コの字型
寸法d(mm)
2
長さL(mm)
43
高さH(mm)
12.5
表面処理
三価ブラックめっき
内寸(mm)
39