代表画像
高島計器
高島計器の 圧力・流量測定
高島計器の 圧力計
高島計器の 汎用圧力計
密閉形圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07405356
品番
1112060
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ケース、カバーなどの結合部にOリング、ゴムパッキンを入れ安定したシール性を保ち、内部構造を保護します。
内部構造は、実績のあるST形を採用し信頼性を引き継ぎました。
用途
雨、露の環境下に使用できます。
トラスコ品番
467-6698
材質
外枠材質SUS
ケース形状
A枠立型
接続ねじ(inch)
R1/4
精度
±1.6%F.S.
呼称
WP A R1/4 60×0.6MPa
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
外径(mm)
60
最小目盛(MPa)
0.01
圧力レンジ(MPa)
0.0〜0.6