代表画像

1112225 密閉形圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4 高島計器 07405435 1112225 密閉形圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4 高島計器 07405435 1112225 密閉形圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4 高島計器 07405435

密閉形圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07405435 品番 1112225
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ケース、カバーなどの結合部にOリング、ゴムパッキンを入れ安定したシール性を保ち、内部構造を保護します。
内部構造は、実績のあるST形を採用し信頼性を引き継ぎました。

用途雨、露の環境下に使用できます。 トラスコ品番467-6695 材質外枠材質SUS ケース形状A枠立型 接続ねじ(inch)R1/4 精度±1.6%F.S. 呼称WP A R1/4 60×25MPa 測定流体気体、液体 材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680) 外径(mm)60 最小目盛(MPa)0.5 圧力レンジ(MPa)0.0〜25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする