代表画像
高島計器
高島計器の 圧力・流量測定
高島計器の 圧力計
高島計器の 汎用圧力計
一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ75)R3/8
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07405645
品番
102211040
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。
耐久性にも優れています。
用途
蒸気に使用できます。
トラスコ品番
555-5014
材質
外枠素材SPC・黒塗装
形状
A型
精度
±1.6%F.S.
接続ねじ
R3/8
呼称
ST AM R3/8 75×1MPa S1
測定流体
蒸気
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316
外径(mm)
75
最小目盛(MPa)
0.02
圧力レンジ(MPa)
0.0〜1