ツーキニスト

(3件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07407882 品番 8W728-TKN-R4
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

タイヤ内側のケーシング面をフラット加工した「ハイパーテックスケーシング」の採用により、リム打ちやサイドカットに対する耐パンク性能を向上させるとともに、チューブの摩擦によるパンクを防止。
コストバランスに優れた耐パンク強化アーバンタイヤ。
毎日の通勤・通学、フィットネスなどのデイリーユースに最適。

サイズ700×28C ETRTO規格28-622 幅(mm)28 黒/赤ライン 質量(g)410 ケーシングHyperTex アズワン品番64-9562-33 ビード径622 推奨内圧(kPa)MAX735 ビードスチール

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30157776
2020-10-27
用途:
自転車メンテナンス
製造業

信頼のパナレーサーで安心できます。電動自転車に使用しましたので、太めで乗り心地アップしながら、転がり抵抗は体感変化なしで、大満足です。

対象商品:
30157776
2020-01-20
用途:
タイヤ交換

通勤に使用。耐久性、寿命は通勤使用に最適だと思う。。

対象商品:
07407864
2018-08-11
用途:
タイヤ交換
製造業

息子の自転車のパンク頻度が高いので、購入しました。ホイールに入れるのに硬いので多少苦労しました。耐久性はこれからです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする